曜日別特売
FUND-91G-12.7 ファインシリーズ ダイヤフラムバルブ フジキン 46330006

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ファインシリーズ ダイヤフラムバルブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個材質ダイヤフラム(接ガス部):ニッケル-コバルト合金、シートパッキン:PCTFE(標準)接続接続継手:F900継手注文コード46330006品番FUND-91G-12.7
参考基準価格(税別)¥33,200販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
材質ダイヤフラム(接ガス部):ニッケル-コバルト合金、シートパッキン:PCTFE(標準)適合チューブ外径(Φmm)12.7取付方式パネル取付使用温度範囲(℃)-10~80寸法H(mm)60.8ポート数2有効断面積(mm2)11.993管接続口径1/2 OD最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)20.2寸法D(mm)40寸法B(mm)20.2寸法C(mm)35接続接続継手:F900継手寸法h(mm)12.7ハンドル形状開閉表示材質(ハンドル)ADC12材質(ボディ)SUS316L面間距離L(mm)86Cv値0.65(20 ℃窒素ガス時)バルブ種類ステンレス鋼製ダイレクトダイヤフラムバルブ
関連資料:(6.44MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする