※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ファインシリーズ ダイヤフラムバルブ

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ダイヤフラム(接ガス部):ニッケル-コバルト合金、シートパッキン:PCTFE(標準) 材質(ハンドル)ナイロン6 材質(ボディ)SUS316L 適合チューブ外径(Φmm)9.52 接続接続継手:F900継手 注文コード46330094 品番FUNDL-91G-9.52
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は材質・適合チューブ外径・接続など21種類から選べます 他の種類を見る
材質ダイヤフラム(接ガス部):ニッケル-コバルト合金、シートパッキン:PCTFE(標準) 適合チューブ外径(Φmm)9.52 取付方式パネル取付 使用温度範囲(℃)-10〜80 寸法H(mm)85.3 ポート数2 有効断面積(mm2)11.993 管接続口径3/8 OD 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)20.2 寸法t(mm)10 寸法D(mm)46 寸法B(mm)20.2 寸法C(mm)35 接続接続継手:F900継手 寸法h1(mm)31.5 寸法d1(mm)24.5 寸法h(mm)12.7 ハンドル形状開閉表示 材質(ハンドル)ナイロン6 材質(ボディ)SUS316L 面間距離L(mm)80 Cv値0.65(20 ℃窒素ガス時) バルブ種類ステンレス鋼製ダイレクトダイヤフラムバルブ
関連資料:(6.44MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする