曜日別特売
DCT-2-R2-SS DCT おすコネクタ イハラサイエンス 46334495

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DCT おすコネクタ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個適合管外径(インチ)1/8接続ねじ(R)1/8注文コード46334495品番DCT-2-R2-SS
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
適合管外径(インチ)1/8接続ねじ(R)1/8ねじの種類R材質SUS316寸法L(mm)29.8h7/16シリーズインチチューブシリーズ寸法A(mm)3.18寸法F(mm)13.0寸法E(mm)2.3寸法l(mm)23.1寸法E1(mm)4.8寸法A(inch)1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする