曜日別特売

DCT おすコネクタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個適合管外径(インチ)1/4ねじ寸法T3/8注文コード46334583品番DCT-4-6-SS
参考基準価格(税別)¥1,850販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
適合管外径(インチ)1/4ねじの種類NPT寸法L(mm)38.5h11/16寸法A(mm)6.35寸法F(mm)15.4寸法E(mm)4.8寸法l(mm)31.0寸法E1(mm)4.8ねじ寸法T3/8寸法A(inch)1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする