※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イハラサイエンス
イハラサイエンスの 汎用管継手
イハラサイエンスの くい込み管継手・インサート管継手
DLN おすエルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(インチ)
1/2
接続ねじ
(R)1/2
ねじ寸法T
1/2
注文コード
46337006
品番
DLN-8-R8-SS
参考基準価格(税別)
¥5,620
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径・接続ねじ・ねじ寸法T
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
適合管外径(インチ)
1/2
接続ねじ
(R)1/2
ねじの種類
R
材質
SUS316
形状
おすエルボ
寸法L(mm)
36.5
h
13/16
シリーズ
インチチューブシリーズ
寸法L1(mm)
33.5
寸法A(mm)
12.7
寸法F(mm)
23.0
寸法E(mm)
10.4
寸法l(mm)
26.2
寸法E1(mm)
12.7
ねじ寸法T
1/2
寸法A(inch)
1/2