イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用フランジ
FA-LA 油圧用21MPa管フランジ
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管の呼び
1 1/2
注文コード
46340576
品番
FA-LA-40
参考基準価格(税別)
¥8,370
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
適合管の呼び
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
炭素鋼
形状
フランジ
ボルト
M16(参考)
取付ピッチ(mm)
65
Oリング
G50(参考)
適合管の呼び
1 1/2