※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イハラサイエンス
KCC ロングコネクタ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1個
管接続口径
R1/2
注文コード
46341617
品番
KCC16-040E
参考基準価格(税別)
¥4,030
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径・管接続口径
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
R1/2
温度範囲(℃)
-20~250
適合管外径(Φmm)
16
形状
コネクタ
質量(kg)
0.25
寸法
ミリサイズ
定格圧力(MPa)
31
スリーブタイプ
エンベロープ付
接続ねじ種類
R