イハラサイエンス
KCC ロングコネクタ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
R1 1/4
注文コード
46341757
品番
KCC35-100E
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径・管接続口径
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
R1 1/4
温度範囲(℃)
-20~250
適合管外径(Φmm)
35
形状
コネクタ
質量(kg)
0.936
寸法
ミリサイズ
スリーブタイプ
エンベロープ付
接続ねじ種類
R