イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用コネクタ
KCJ 平行ねじコネクタ(銅ガスケット用)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46342213
品番
KCJ10-030E
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
形状
コネクタ
質量(kg)
0.074
寸法
ミリサイズ
定格圧力(MPa)
40
管接続口径
G3/8
温度範囲(℃)
-20〜250
適合管外径(Φmm)
10
スリーブタイプ
エンベロープ付
接続ねじ種類
G