イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用コネクタ
KCW 溶接形コネクタ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46343534
品番
KCW21-000N
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
寸法
インチサイズ
スリーブタイプ
エンベロープなし
適合管外径(インチ)
1/2
定格圧力(MPa)
40
質量(kg)
0.231
形状
コネクタ
適合管外径(Φmm)
21.7
温度範囲(℃)
-20〜250