※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KGA06-030E KGA 圧力計用コネクタ イハラサイエンス 46343692 KGA06-030E KGA 圧力計用コネクタ イハラサイエンス 46343692

KGA 圧力計用コネクタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46343692 品番 KGA06-030E
参考基準価格(税別)¥1,490 販売価格(税込) ¥1,637
販売価格(税別)
1,488
質量(kg)0.078 定格圧力(MPa)50 管接続口径G3/8 温度範囲(℃)-20〜250 形状コネクタ 寸法ミリサイズ 適合管外径(Φmm)6 スリーブタイプエンベロープ付 接続ねじ種類G

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする