KGA08-040CE KGA 圧力計用コネクタ イハラサイエンス 46343762 KGA08-040CE KGA 圧力計用コネクタ イハラサイエンス 46343762

KGA 圧力計用コネクタ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46343762 品番 KGA08-040CE
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
材質炭素鋼 質量(kg)0.11 定格圧力(MPa)14 管接続口径G1/2 温度範囲(℃)-20〜300 形状コネクタ 寸法ミリサイズ 適合管外径(Φmm)8 接続ねじ種類G

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする