※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 収納家具
シロクマの 履物収納
シロクマの スリッパラック
スリッパ掛 CF-1
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46345367
品番
CF-1
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
付属品
ビスサイズ:A3.5×16×D6
材質
鉄
色
シルバー
サイズ
225