イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用エルボ
KLE ホース接続ユニオンエルボ(めすシート)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46346605
品番
KLE16-040CE
参考基準価格(税別)
¥3,350
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
材質
炭素鋼
形状
エルボ
質量(kg)
0.179
定格圧力(MPa)
14
管接続口径
G1/2
温度範囲(℃)
-20〜300
適合管外径(Φmm)
16
接続ねじ種類
G