曜日別特売
A-68 ミントハンドル A-68 シロクマ 46348106

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A-68 ミントハンドル A-68 シロクマ 46348106
A-68 ミントハンドル A-68 シロクマ 46348106

ミントハンドル A-68

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本サイズ96注文コード46348106品番A-68
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は459円となります。
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419
材質アルミサイズ96仕上パールニッケル(塗装)サイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする