※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BB-106 バルカン異形旗丁番 BB-106 シロクマ 46348499 BB-106 バルカン異形旗丁番 BB-106 シロクマ 46348499

バルカン異形旗丁番 BB-106

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズ127×102×4.0 仕上仙徳 注文コード46348499 品番BB-106
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098
この商品はサイズ・仕上など6種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製芯棒を使用しています。
左右兼用タイプです。
面付タイプです。
掘込不要です。

材質真鍮 サイズ127×102×4.0 寸法L(mm)187 / 15 寸法A(mm)127 寸法F(mm)14 寸法D(mm)14 寸法E(mm)8 寸法B(mm)102 仕上仙徳 寸法I(mm)19.5 寸法J(mm)6 寸法G(mm)18 寸法V(mm)1.2 寸法C1(mm)4 寸法C2(mm)3 ねじサイズ【木ネジ】3.5×25(8本)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする