※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BS-100 ステンレスキャノン丁番 BS-100 シロクマ 46348700 BS-100 ステンレスキャノン丁番 BS-100 シロクマ 46348700

ステンレスキャノン丁番 BS-100

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 寸法L(mm)70 仕上 注文コード46348700 品番BS-100
参考基準価格(税別)¥2,650 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は寸法L・仕上など21種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス サイズ64×42×1.2 寸法L(mm)70 寸法A(mm)64 寸法F(mm)25 寸法E(mm)7 寸法B(mm)42 寸法C(mm)1.3 寸法P(mm)6.2 仕上 寸法I(mm)8 寸法J(mm)6 寸法V(mm)1.3 ねじサイズ【木ネジ】3.1×16(6本)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする