※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの ドア・扉金物
シロクマの 丁番
ステンレスキャノン丁番 BS-100
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
寸法L(mm)
99.4
仕上
鏡面磨
注文コード
46348745
品番
BS-100
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・仕上
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
サイズ
89×56×1.7
寸法L(mm)
99.4
寸法A(mm)
89
寸法F(mm)
34
寸法E(mm)
10.5
寸法B(mm)
56
寸法C(mm)
1.7
寸法P(mm)
8.7
仕上
鏡面磨
寸法I(mm)
10
寸法J(mm)
7
寸法V(mm)
1.7
ねじサイズ
【木ネジ】3.5×25(6本)