※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BS-102L ステンレスキャノン二管丁番(左) BS-102L シロクマ 46349050 BS-102L ステンレスキャノン二管丁番(左) BS-102L シロクマ 46349050

ステンレスキャノン二管丁番(左) BS-102L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 寸法L(mm)118 仕上鏡面磨 注文コード46349050 品番BS-102L
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は寸法L・仕上など8種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス サイズ102×102×3.0 寸法L(mm)118 寸法A(mm)102 寸法F(mm)27 寸法E(mm)10.5 寸法B(mm)102 寸法C(mm)3 勝手 寸法P(mm)14.2 仕上鏡面磨 寸法I(mm)19.5 寸法J(mm)10 寸法V(mm)2 ねじサイズ【木ネジ】4.5×25(8本)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする