※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの ドア・扉金物
シロクマの 丁番
ステンレスキャノン二管丁番(右) BS-102R
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
寸法L(mm)
118
仕上
鏡面磨
注文コード
46349059
品番
BS-102R
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・仕上
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
サイズ
102×102×3.0
寸法L(mm)
118
寸法A(mm)
102
寸法F(mm)
27
寸法E(mm)
10.5
寸法B(mm)
102
寸法C(mm)
3
勝手
右
寸法P(mm)
14.2
仕上
鏡面磨
寸法I(mm)
19.5
寸法J(mm)
10
寸法V(mm)
2
ねじサイズ
【木ネジ】4.5×25(8本)