※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BS-102R ステンレスキャノン二管丁番(右) BS-102R シロクマ 46349120 BS-102R ステンレスキャノン二管丁番(右) BS-102R シロクマ 46349120

ステンレスキャノン二管丁番(右) BS-102R

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 寸法L(mm)143 仕上ブラック(ツヤアリ塗装) 注文コード46349120 品番BS-102R
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は寸法L・仕上など8種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス サイズ127×127×3.0 寸法L(mm)143 寸法A(mm)127 寸法F(mm)26.5 寸法E(mm)10.5 寸法B(mm)127 寸法C(mm)3 勝手 寸法P(mm)14.2 仕上ブラック(ツヤアリ塗装) 寸法I(mm)24 寸法J(mm)10.5 寸法V(mm)2 ねじサイズ【木ネジ】4.5×25(10本)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする