※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BS-104 ステンレスキャノン旗丁番 BS-104 シロクマ 46349156 BS-104 ステンレスキャノン旗丁番 BS-104 シロクマ 46349156 BS-104 ステンレスキャノン旗丁番 BS-104 シロクマ 46349156

ステンレスキャノン旗丁番 BS-104

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 寸法L(mm)118 仕上鏡面磨 注文コード46349156 品番BS-104
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は寸法L・仕上など6種類から選べます 他の種類を見る

左右兼用タイプです。

材質ステンレス サイズ102× 76×3.0 寸法L(mm)118 寸法A(mm)102 寸法F(mm)11 寸法E(mm)6.25 寸法B(mm)76 寸法C(mm)3 寸法P(mm)14.2 仕上鏡面磨 寸法I(mm)14 寸法J(mm)6 寸法G(mm)15 ねじサイズ【木ネジ】3.5×25(8本)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする