※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.20 リズムラッチ No.20 シロクマ 46350590 No.20 リズムラッチ No.20 シロクマ 46350590

リズムラッチ No.20

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46350590 品番 No.20
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,998円となります。
参考基準価格(税別)¥5,550 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
材質真鍮 ストローク(mm)23 仕上仙徳 サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25、M5×6虫ネジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする