曜日別特売
No.66S 丸棒取手片面 No.66S シロクマ 46351150

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.66S 丸棒取手片面 No.66S シロクマ 46351150
No.66S 丸棒取手片面 No.66S シロクマ 46351150

丸棒取手片面 No.66S

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は仕上・サイズなど16種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
仕上
クローム
サイズ
800
注文コード
46351150
品番
No.66S
参考基準価格(税別)¥36,850販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

片面用です。

サイズ
800
全長L(mm)
800
仕上
クローム
足幅
【P】768
仕様
オン
材質
真鍮
高さ(mm)
76
座幅(mm)
【D】Φ32
サイズ(mm)
【付属ビス】M8×70
注意
※オンの時/M8ビスで裏より取付けます。
※メンの時/木ネジでタイコを取付けて横ビスで止めます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする