※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
丸棒取手片面 No.66S
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕上
クローム
サイズ
800
サイズ(mm)
【付属ビス】M8×70
注文コード
46351159
品番
No.66S
参考基準価格(税別)
¥33,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
仕上・サイズ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
片面用です。
仕様
メン
材質
真鍮
サイズ
800
高さ(mm)
76
全長L(mm)
800
仕上
クローム
足幅
【P】768
座幅(mm)
【D】Φ32
サイズ(mm)
【付属ビス】M8×70
注意
※オンの時/M8ビスで裏より取付けます。
※メンの時/木ネジでタイコを取付けて横ビスで止めます。