※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
丸棒取手片面 No.66S
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕上・サイズ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
仕上
クローム
サイズ
小
注文コード
46351220
品番
No.66S
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
片面用です。
サイズ
小
全長L(mm)
282
仕上
クローム
足幅
【P】250
仕様
メン
材質
真鍮
高さ(mm)
76
座幅(mm)
【D】Φ32
サイズ(mm)
【付属ビス】M8×70
注意
※オンの時/M8ビスで裏より取付けます。
※メンの時/木ネジでタイコを取付けて横ビスで止めます。