※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
ロワール取手 No.104
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
大
大
小
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46352358
品番
No.104
参考基準価格(税別)
¥7,590
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
木ネジ止メです。
サイズ
大
全長L(mm)
250
足幅
【P】165
材質
真鍮
高さ(mm)
41
寸法D(Φmm)
15
仕上
白仙徳
座幅(mm)
【W】Φ30
サイズ(mm)
【付属ビス】3.1×22