曜日別特売
No.104 ロワール取手 No.104 シロクマ 46352367

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.104 ロワール取手 No.104 シロクマ 46352367
No.104 ロワール取手 No.104 シロクマ 46352367

ロワール取手 No.104

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ小
内容量1本注文コード46352367品番No.104
参考基準価格(税別)¥7,040販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

木ネジ止メです。

サイズ
小
全長L(mm)
200
足幅
【P】115
材質
真鍮
高さ(mm)
41
寸法D(Φmm)
15
仕上
白仙徳
座幅(mm)
【W】Φ30
サイズ(mm)
【付属ビス】3.1×22

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする