曜日別特売
No.112 ルグラン取手 No.112 シロクマ 46352507

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.112 ルグラン取手 No.112 シロクマ 46352507
No.112 ルグラン取手 No.112 シロクマ 46352507

ルグラン取手 No.112

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ小小
仕上金
内容量1組(2本)注文コード46352507品番No.112
参考基準価格(税別)¥41,800販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

両面用です。

サイズ
小小
全長L(mm)
212
仕上
金
足幅
【P】190
材質
真鍮+ステンレス、真鍮
高さ(mm)
56
寸法D(Φmm)
22
座幅(mm)
【W】Φ22
注意
※標準扉厚28mm~46mmです。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする