KUD08-020CE KUD ホース接続ユニオン(めすシート) イハラサイエンス 46355136 KUD08-020CE KUD ホース接続ユニオン(めすシート) イハラサイエンス 46355136

KUD ホース接続ユニオン(めすシート)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46355136 品番 KUD08-020CE
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
材質炭素鋼 形状ユニオン 質量(kg)0.029 定格圧力(MPa)14 管接続口径G1/4 温度範囲(℃)-20〜300 適合管外径(Φmm)8 接続ねじ種類G

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする