イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用ユニオン
KUD ホース接続ユニオン(めすシート)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46355215
品番
KUD25-060CE
参考基準価格(税別)
¥4,580
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
材質
炭素鋼
形状
ユニオン
質量(kg)
0.183
定格圧力(MPa)
14
管接続口径
G3/4
温度範囲(℃)
-20〜300
適合管外径(Φmm)
25
接続ねじ種類
G