KUE12-020E KUE ホース接続隔壁ユニオン イハラサイエンス 46355321 KUE12-020E KUE ホース接続隔壁ユニオン イハラサイエンス 46355321

KUE ホース接続隔壁ユニオン

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46355321 品番 KUE12-020E
参考基準価格(税別)¥2,030 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
質量(kg)0.122 寸法ミリサイズ 定格圧力(MPa)40 温度範囲(℃)-20〜250 適合管外径(Φmm)12 スリーブタイプエンベロープ付 形状隔壁ユニオン 管接続口径G1/4 接続ねじ種類G

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする