BEST[金物]
BEST[金物]の 建具金物
BEST[金物]の ドア・扉金物
BEST[金物]の 丁番
113 特厚蝶番(ナイロンリング入)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46362079
品番
#113-76
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304、リング:PA66樹脂
扉重量:5kg(2枚使用)
用途
軽量家具用ドア
長さ(mm)
76
幅(mm)
50.2
厚さ(mm)
1.5
色
ヘアライン