113 特厚蝶番(ナイロンリング入)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46362088 品番 #113-89
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304、リング:PA66樹脂
扉重量:5kg(2枚使用)

用途軽量家具用ドア 長さ(mm)89 幅(mm)60 厚さ(mm)1.5 ヘアライン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする