123 テクタス

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46362149 品番#123-340-3D-1
参考基準価格(税別)¥22,100 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

材質 アルミ+亜鉛+スチール
扉厚 40mm以上
扉重量 80kg(2個使用)
サイズ160mm
開き角度 最大180度(左右兼用)
調整機能 3次元蝶番 上下:±3mm 左右:±3mm 前後:±1mm

用途枠:木・スチール・アルミ 扉:木製・スチール・アルミ 長さ(mm)160 幅(mm)73.5 厚さ(mm)28 ニッケル調
注意
※ドアクローザとの併用はできません。
※表記荷重はDW1000×DH2400mm以内の場合です。また記載された扉重量はレバーストッパー、戸当りを用いた場合、その限りではありません。
※吊り込みの際は、図のように上部の蝶番2つを上寄りに取り付けることを推奨します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする