BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の ドア・扉金物
BEST(ベスト)[金物]の 丁番
135 特厚蝶番
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46362447
品番
#135-51-8
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304
扉重量 3kg(2枚使用)51mm、5kg(2枚使用)64〜127mm
用途
軽量家具用ドア
長さ(mm)
50.8
幅(mm)
35.5
厚さ(mm)
1
色
黒