※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用その他継手
PJA 締付治具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
10
寸法
ミリサイズ
注文コード
46362461
品番
PJA10-000E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,230
この商品は
適合管外径・寸法
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
寸法
ミリサイズ
定格圧力(MPa)
40
温度範囲(℃)
-20〜250
適合管外径(Φmm)
10
形状
その他継手
質量(kg)
0.092
管接続口径
M16×1.5
スリーブタイプ
エンベロープ付
接続ねじ種類
M