画像準備中

PJA 締付治具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合管外径(Φmm)30 寸法ミリサイズ 注文コード46362644 品番PJA30-000E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,800
この商品は適合管外径・寸法など33種類から選べます 他の種類を見る
寸法ミリサイズ 定格圧力(MPa)28 温度範囲(℃)-20〜250 適合管外径(Φmm)30 形状その他継手 質量(kg)0.554 管接続口径M40×1.5 スリーブタイプエンベロープ付 接続ねじ種類M

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする