曜日別特売
PJA34-000N PJA 締付治具 イハラサイエンス 46362653

 

PJA34-000N PJA 締付治具 イハラサイエンス 46362653
PJA34-000N PJA 締付治具 イハラサイエンス 46362653

PJA 締付治具

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個寸法インチサイズ注文コード46362653品番PJA34-000N
参考基準価格(税別)¥18,100販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
寸法インチサイズ定格圧力(MPa)25温度範囲(℃)-20~250適合管外径(Φmm)34形状その他継手質量(kg)0.9管接続口径M45×1.5適合管外径(インチ)1スリーブタイプエンベロープなし接続ねじ種類M
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする