イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用その他継手
PJA 締付治具
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
48.6
適合管外径(インチ)
1.5
寸法
インチサイズ
注文コード
46362714
品番
PJA48-000N
参考基準価格(税別)
¥26,100
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径・寸法
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
寸法
インチサイズ
定格圧力(MPa)
21
温度範囲(℃)
-20〜250
適合管外径(Φmm)
48.6
形状
その他継手
質量(kg)
1.65
管接続口径
M64×2
適合管外径(インチ)
1.5
スリーブタイプ
エンベロープなし
接続ねじ種類
M