180 180度開き蝶番

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46362928 品番#180-1
参考基準価格(税別)¥12,700 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

右勝手
材質 羽根:鋼板
扉重量 No.180:45kg(2枚吊) No.180H:80kg(3枚吊)
付属ネジ:なべ小ねじM4×5mm
調整範囲:上下±2mm 左右 ±3mm 前後 +0mm、-2mm

用途大型点検口ドア(鋼製) 長さ(mm)150 幅(mm)72 厚さ(mm)108 ニッケル
注意
※No.180は左右勝手があります。No.180Hは左右勝手兼用です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする