BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の ドア・扉金物
BEST(ベスト)[金物]の 丁番
195A ノイズレス旗蝶番(面付型)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46363357
品番
#195AR-1
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304、リング:PA66樹脂
付属ネジ 皿木ネジ3.8×25mm
用途
中量室内ドア
長さ(mm)
102
幅(mm)
89
厚さ(mm)
2.5
色
ヘアライン
注意
※ラウンドコーナー:R6(ヘアラインのみ)