195KM 兼用面付旗蝶番

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46363400 品番 #195KM-3
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304
付属ネジ 皿木ネジ3.5×25mm

用途軽量室内ドア 長さ(mm)104 幅(mm)84.7 厚さ(mm)2 古代ブロンズ
注意
※扉を吊り込む際の調整は、スペーサー(オプション)をご使用ください。
※BESTの刻印が見える側を枠に取付けて
※旗蝶番とドアクローザを併用する際は、板厚2.5mm以上のステンレス製蝶番を推奨します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする