BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の ドア・扉金物
BEST(ベスト)[金物]の 丁番
NBK-196 ビークフランス蝶番(面付型)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46363506
品番
#NBK196-1
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304
付属ネジ 皿木ネジ3.8×25mm
用途
軽量室内ドア
長さ(mm)
102
幅(mm)
95
厚さ(mm)
2.5
色
ヘアライン
注意
※扉を吊り込む際は、付属のスペーサーをご使用ください。