208 シリンダー本締錠

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 古代ブロンズ 注文コード46363698 品番#208G-50-3
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はなど9種類から選べます 他の種類を見る

材質:黄銅
バックセット:50mm、64mm
扉厚 208G:36〜45mm、208S:30〜45mm
ファンクション:G(シリンダー・サムターン錠)、S(片面シリンダー錠)
シリンダー:ピンシリンダー
付属ネジ ケース:皿木ネジ3.1×25mm、ストライク:皿木ネジ3.5×20mm

用途室内錠 長さ(mm)90 幅(mm)100.5 厚さ(mm)58 古代ブロンズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする