曜日別特売
#208S-3 208 シリンダー本締錠 BEST[金物] 46363759

208 シリンダー本締錠

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個古代ブロンズ注文コード46363759品番#208S-3
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

材質:黄銅
バックセット:50mm、64mm
扉厚 208G:36~45mm、208S:30~45mm
ファンクション:G(シリンダー・サムターン錠)、S(片面シリンダー錠)
シリンダー:ピンシリンダー
付属ネジ ケース:皿木ネジ3.1×25mm、ストライク:皿木ネジ3.5×20mm

用途
室内錠
長さ(mm)74幅(mm)100.5厚さ(mm)58古代ブロンズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする