215N 彫込箱錠

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46363820 品番 #215N-63
参考基準価格(税別)¥86,800 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

材質 本体:黄銅、ケース:黄銅
バックセット:50、63mm
扉厚:33〜40mm
作動方法:内外とも鍵でデッドボルト作動、ノブでラッチボルトを操作。
付属ネジ ケース:真鍮皿木ネジ3.8×20mm、ストライク:真鍮皿木ネジ3.8×20mm、化粧長座:真鍮丸皿木ネジ3.1×16mm

用途室内木製ドア用 長さ(mm)160 幅(mm)78 厚さ(mm)147 サテンブラス
注意
※手加工品のため、表記寸法と差異が生じることがあります。取付時は、現物での確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする