225N 彫込空錠

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46363838 品番 #225N-64
参考基準価格(税別)¥40,600 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

材質 本体:黄銅、ケース:鋼板、ステンレス
バックセット:50、64mm
扉厚:33〜40mm
作動方法:内外ともノブにより常にラッチ操作。
付属ネジ ケース:皿木ネジ3.8×25mm、ストライク:真鍮皿木ネジ3.5×20mm

用途室内木製ドア用 長さ(mm)150 幅(mm)88 厚さ(mm)124 サテンブラス、クロメート、ゴールド、バレル研磨

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする