BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の 鍵・錠前
BEST(ベスト)[金物]の ドア錠
234 マミーロック
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46363881
品番
#234-R
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
材質:ヘアライン
化粧リング40mm用(オプション)
マミーロック扉厚:37〜40mmの時に使用するリング
用途
引違い戸
長さ(mm)
5.5
幅(mm)
33
厚さ(mm)
33
色
ヘアライン
注意
※シリンダーは扉面より沈み込みます。