BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の 鍵・錠前
BEST(ベスト)[金物]の ドア錠
235 ホームロック
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46363890
品番
#235-1
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
材質:亜鉛
扉厚:30〜33mm
付属ネジ:皿木ネジ2.7×20mm、2.7×16mm
用途
引違い戸
長さ(mm)
50
幅(mm)
71.5
厚さ(mm)
124
色
クローム
注意
※34〜36mmにご使用の際は、サムターン側の座を彫り込んでご使用ください。